{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Structure des montants | parallèle | |
| Largeur libre | 400 mm | |
| Exécution marchepied | echelon | |
| Nombre d’échelons par segment | 4 | |
| Largeur échelon | 0,44 m | |
| Profondeur échelon | 0,03 m | |
| Plate-forme disponible | non | |
| Surface des marches | tôles perforées | |
| Grande résistance chimique | oui | |
| Charge admissible | 150 kg | |
| Longueur échelle | 1,12 m | |
| Type de produit | echelles de puits |
| Référence article | 63004 | |
| EAN / GTIN | 4031405630048 | |
| Réf. fabricant | 063004 | |
| Article hors catalogue | L90240 100847 | |
| Fabricant/personne responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |