3 bandes abrasives 50 x 1020 mm, P 100, touret à meuler

Réf.: 629065000
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
Type de produit Brosses de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 629065000
EAN / GTIN 4007430202208
Réf. fabricant 629065000
Article hors catalogue L01750 631

Description

Description:

  • Papier abrasif de haute qualité (corindon brun) à poudrage des grains serrés, grande puissance d'enlèvement et longue durée de vie. Utilisation universelle. Pour le ponçage et l'ébarbage des métaux, des aciers non alliés et faiblement alliés, de la fonte de fer, des alliages d'aluminium, du laiton, du bronze, des couches métalliques dures, du caoutchouc, des matières plastiques, etc.
  • Vitesse circonférentielle conseillée : 25 - 35 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Dimensions 50 × 1020 mm
  • Grain: P 100
  • unité de vente: 3