Rail de guidage FS 160 dans une sacoche FST

Réf.: 629011700
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Rails de guidage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 629011700
EAN / GTIN 4007430330871
Réf. fabricant 629011700

Description

Description:

  • Pour un guidage droit et sûr
  • La protection anti-éclats réduit les éclats lors du sciage
  • Revêtement antidérapant pour un maintien sûr et pour la protection de la surface de la pièce à usiner
  • Avec alésages pour la fixation du rail sur la pièce à usiner et pour suspendre l'outil pour le ranger
  • Possibilité d'ajouter un deuxième rail de guidage grâce au raccord FSV (accessoire)
  • Compatible avec de nombreuses scies circulaires portatives d'autres marques qui conviennent à l'utilisation de rails (Hikoki, Festool, Bosch, Makita, Hilti et autres)
  • Avec sacoche de transport pratique pour un rangement et un transport sûrs

Caractéristique(s):

  • Longueur totale: 160 cm