Lame de scie « precision cut wood - classic », 190x30 Z24 WZ 15°

Réf.: 628675000
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
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628675000
EAN / GTIN 4061792186767
Réf. fabricant 628675000
Article hors catalogue L01750 809

Description

Description:

  • Très large gamme d'applications dans le travail du bois
  • Pour des résultats de coupes longitudinales et transversales nets et propres dans le bois tendre ou dur
  • Conviennent aux bois massifs et stratifiés, aux panneaux de particules bruts, aux plaqués ou contreplaqués, au MDF, aux matériaux composites
  • Requièrent une puissance élevée de la scie circulaire

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 190 x 2 x 30 mm
  • Convient pour : KS 66 / KS 66 plus / KSE 68 plus / KS 66 FS
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 15°
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,4 mm
  • Emballage: Carton
  • Nombre de dents : 24
  • Forme des dents : outil