Lame de scie « multi cut - classic », 305x30 Z80 FZ/TZ 5°nég. /B

Réf.: 628667000
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
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628667000
EAN / GTIN 4061792173552
Réf. fabricant 628667000

Description

Description:

  • Utilisation universelle sur des matériaux exigeants
  • Pour les exigences élevées en termes de qualité de coupe, par exemple l'aggloméré laminé, les profils fins en plastique, en aluminium, en cuivre, en laiton
  • Conviennent à de nombreuses utilisations dans l'aménagement intérieur
  • Bons résultats de coupe, y compris pour les coupes transversales dans le bois massif, les panneaux de particules bruts, plaqués ou contreplaqués, MDF
  • Requièrent une puissance très élevée de la scie circulaire

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 305 x 3 x 30 mm
  • CONVIENT POUR : KS 305 M / KGS 305 M / KGS 305 / KGT 305 M.
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 5° nég.
  • Épaisseur de la lame de tige : 2,2 mm
  • Emballage: Blister
  • Nombre de dents : 80
  • Forme des dents : FZ/TZ