3 embouts Phillips PH 2/ 25 mm Torsion

Réf.: 628514000
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628514000
EAN / GTIN 4061792004054
Réf. fabricant 628514000
Article hors catalogue L01750 428

Description

Description:

  • Embouts de vissage en acier chrome-vanadium-molybdène (qualité S2) pour une résistance élevée et une grande force lors du vissage
  • La zone de torsion permet de compenser les pics de couple de rotation, car elle absorbe les forces et les vibrations lors du vissage. Résistance élevée à la force ; protège contre les cassures prématurées
  • Entraînement à six pans 1/4''

Caractéristique(s):

  • Taille du bit : 2
  • Longueur totale: 25 mm
  • unité de vente: 3