Présentoir de fraises carbure, 40 pièces

Réf.: 628405000
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628405000
EAN / GTIN 4007430228901
Réf. fabricant 628405000

Description

Description:

  • Fraises carbures avec dents étagées pour les applications courantes. Les dents étagées permettent un travail agréable et un meilleur contrôle. La meilleure performance de coupe augmente l'abrasion du matériau. Conviennent pour pratiquement tous les métaux comme par exemple l'acier trempé, non trempé, l'acier inoxydable, le titane, le laiton, le cuivre, la fonte, le bronze.
  • Exemples d'applications : ébarbage, travail des contours, travail des surfaces, fraisage dans des endroits difficilement accessibles, travail d'angles pointus
  • Contenu :
  • 2 x réf. : Ø de la tête x longueur de travail x longueur totale, Ø de la queue, forme
  • 2 x 628341000 : ZYAS 061850, cylindrique/forme B
  • 2 x 628345000 : WRC 061850, sphérocylindrique/forme C
  • 2 x 628353000 : RBF 061850, ogivale/forme F
  • 2 x 628357000 : SPG 061850, ogivale à bout pointu/forme G
  • 2 x 628401000 : KEL 061850, conique à bout rond/ forme L
  • 2 x 628346000 : WRC 082064, sphérocylindrique/forme C
  • 2 x 628354000 : RBF 082065 ogivale/forme F
  • 2 x 628358000: SPG 082064, ogivale à bout pointu/forme G
  • 2 x 628365000 : KEL 082570, conique à bout rond/ forme L
  • 2 x 628343000 : ZYAS 102064, cylindrique/forme B
  • 2 x 628347000 : WRC 102064, sphérocylindrique/forme C
  • 2 x 628355000 : RBF 102064, ogivale/forme F
  • 2 x 628359000 : SPG 102064, ogivale à bout pointu/forme G
  • 2 x 628366000: KEL 103076, conique à bout rond/ forme L
  • 2 x 628344000: ZYAS 122570, cylindrique à bout rond/forme B
  • 2 x 628348000 : WRC 122570, sphérocylindrique/forme C
  • 2 x 628356000: RBF 122570, ogivale/forme F
  • 2 x 628360000 : SPG 122570, ogivale à bout pointu/forme G
  • 2 x 628367000 : KEL 123277, conique à bout rond/forme L
  • 2 x 628402000 : TRE 101660, elliptique/forme E