Fraise carbure, SKM 122271 / 6 - MX

Réf.: 628371000
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
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628371000
EAN / GTIN 4007430228475
Réf. fabricant 628371000

Description

Description:

  • Fraises carbures avec dents étagées pour les applications courantes. Les dents étagées permettent un travail agréable et un meilleur contrôle. La meilleure performance de coupe augmente l'abrasion du matériau. Conviennent pour pratiquement tous les métaux comme par exemple l'acier trempé, non trempé, l'acier inoxydable, le titane, le laiton, le cuivre, la fonte, le bronze.
  • Exemples d'applications : ébarbage, travail des contours, travail des surfaces, fraisage dans des endroits difficilement accessibles, travail d'angles pointus
  • Pour le travail des endroits difficilement accessibles. Conviennent parfaitement pour les maquettes. La forme conique permet le fraisage de diamètres continus.

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 22 mm
  • Longueur totale: 71 mm
  • Ø de la tête : 12 mm
  • Ø de la queue : 6 mm
  • denture : engrenage transversal