Fraise carbure, RBF 082065 / 6 - MX

Réf.: 628354000
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
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628354000
EAN / GTIN 4007430228291
Réf. fabricant 628354000

Description

Description:

  • Fraises carbures avec dents étagées pour les applications courantes. Les dents étagées permettent un travail agréable et un meilleur contrôle. La meilleure performance de coupe augmente l'abrasion du matériau. Conviennent pour pratiquement tous les métaux comme par exemple l'acier trempé, non trempé, l'acier inoxydable, le titane, le laiton, le cuivre, la fonte, le bronze.
  • Exemples d'applications : ébarbage, travail des contours, travail des surfaces, fraisage dans des endroits difficilement accessibles, travail d'angles pointus
  • Pour le travail de formes de pièces étroites

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 20 mm
  • Longueur totale: 65 mm
  • Ø de la tête : 8 mm
  • Ø de la queue : 6 mm
  • denture : engrenage transversal