Meule sur tige en corindon brun 32 x 32 x 40 mm, queue de 6 mm, K 24, cylindrique

Réf.: 628338000
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628338000
EAN / GTIN 4007430228673
Réf. fabricant 628338000

Description

Description:

  • Meules sur tige en corindon brun pour le travail de l'acier inoxydable, Inox, NK 24 N BA, modèle souple, sans fer ni soufre
  • Pour la préparation des soudures et la finition des soudures
  • Enlèvement grossier des copeaux jusqu'aux finitions
  • Pour l'ébarbage et le ponçage d'enduits

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 32 mm
  • Longueur totale: 40 mm
  • Ø de la tête : 32 mm
  • Grain : K 24
  • Ø de la tige : 6 mm