Tournevis hexagonal à tête sphérique, avec manche bimatière en Haptoprene®, Hexagonal: 3mm

Réf.: 627742 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 572 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 3 mm
Longueur lame 100 mm
Longueur totale 185 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 627742 3
EAN / GTIN 4067263013365
Réf. fabricant 627742 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps 6 pans droit avec tête sphérique.
Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene® pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée.