Clé 6 pans à triple empreinte, Hexagonal: 2mm

Réf.: 627391 2
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
586 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 2 mm
Longueur totale 125 mm
Longueur poignée mobile 55 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 627391 2
EAN / GTIN 7610733261376
Réf. fabricant 1204.2

Description

Exécution:

Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.

Avantage(s):

Idéal pour vissages profonds à couples élevés.