Étrier multipositions pour la poignée supplémentaire

Réf.: 627362000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 627362000
EAN / GTIN 4007430243737
Réf. fabricant 627362000
Article hors catalogue L01760 219
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • L'étrier de 180° permet une adaptation continue et individuelle de la deuxième poignée pour un travail ergonomique et sans fatigue, par exemple lors des travaux de tronçonnage ou pour les gauchers
  • La poignée supplémentaire peut être adaptée sans outil aux positions de travail changeantes
  • La forme hexagonale robuste permet de rabattre la poignée supplémentaire vers l'arrière pour travailler en toute sécurité avec les deux mains dans les espaces réduits
  • Meuleuses d'angle filaires : pour W.. 9-.., WE.. 10-125 Quick .., W.. 11-.., W..12-.., W.. 13-.., WE.. 15-.., WE.. 17-.., WE.. 19-.., W.. 1100-.. (à partir de l'année de fabrication 2019), WEQ 1400-125, excepté WEF 9-125 Quick, WEPF 9-125 Quick,