Coffret de forets HSS-R, 25 pièces

Réf.: 627159000
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627159000
EAN / GTIN 4007430071309
Réf. fabricant 627159000
Article hors catalogue L01750 311

Description

Description:

  • Foret hélicoïdal en acier rapide à haute performance, conforme à la norme DIN 338, taillé par meulage, cylindrique, pour coupe à droite, type N
  • Affûtage de l'aire latérale du cône à 118°, tolérance de diamètre h8
  • Tolérance pour le diamètre h8
  • Surface noire
  • Convient au perçage de l'acier, des métaux non ferreux, de la fonte d'acier alliée et non alliée. Jusqu'à 900 N/mm² de résistance à la rupture par traction.
  • 25 pièces, dans un coffret en plastique robuste
  • Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm