Mèche spirale 24 x 460 mm

Réf.: 627145000
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
Type de produit Mèches à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627145000
EAN / GTIN 4007430069443
Réf. fabricant 627145000
Article hors catalogue L01750 1290

Description

Description:

  • Mèche spirale à bois avec pointe de filet à centrage automatique et traçoir
  • Idéale pour le perçage de trous profonds dans le bois dur ou tendre, en particulier dans les poutres
  • Mèche à bois à simple spirale Ø 6-12 mm : emmanchement hexagonal OC 10; Mèche à bois à simple spirale Ø 14-32 mm : emmanchement hexagonal OC 11

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 385 mm
  • Diamètre: 24 mm
  • Longueur totale: 460 mm
  • Unité de vente : 1