Clé mâle coudée 6 pans, longue revêtement par poudre, Hexagonal: 1,5mm

Réf.: 627140 1,5
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
763 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 1,5 mm
Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
Longueur branche 82×16 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Surface revêtement par poudre
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 627140 1,5
EAN / GTIN 7610733200313
Réf. fabricant 212.L 1,5 LG

Description

Exécution:

Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 30°.
Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée, chromée et revêtue par poudre. Arêtes légèrement brisées.

Avantage(s):

Identification aisée de la clé appropriée grâce au codage couleur.