Mèche spirale 12 x 230 mm

Réf.: 627126000
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
Type de produit Mèches à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627126000
EAN / GTIN 4007430069252
Réf. fabricant 627126000
Article hors catalogue L01750 1318

Description

Description:

  • Mèche spirale à bois avec pointe de filet à centrage automatique et traçoir
  • Idéale pour le perçage de trous profonds dans le bois dur ou tendre, en particulier dans les poutres
  • Mèche à bois à simple spirale Ø 6-12 mm : emmanchement hexagonal OC 10; Mèche à bois à simple spirale Ø 14-32 mm : emmanchement hexagonal OC 11

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 155 mm
  • Diamètre: 12 mm
  • Longueur totale: 230 mm
  • Unité de vente : 1