Coffret de forets HSS-G, 19 pièces

Réf.: 627097000
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627097000
EAN / GTIN 4007430071323
Réf. fabricant 627097000
Article hors catalogue L01750 503

Description

Description:

  • Foret hélicoïdal de précision en acier rapide à haute performance, conformément à la norme DIN 338, affûté avec précision, cylindrique, pour coupe à droite, type N
  • Affûtage en croix 135° conformément à la norme DIN 1412 C (à partir de 3 mm), tolérance pour le diamètre h8
  • Surface brillante
  • Pour une utilisation précise et intensive dans l'industrie ou l'artisanat
  • Pour le perçage de l'acier et de la fonte d'acier alliée et non alliée, grise, malléable, à graphie sphéroïdale, du fer fritté, de l'argentan, du graphite, des métaux non ferreux et des matières plastiques ; jusqu'à 900 N/mm² de résistance à la rupture par traction.
  • 19 pièces, dans un coffret en plastique robuste
  • Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm