Combinaison manches longues D104

Réf.: 627018009900D104
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
Couleur schwarz
Taille de confection DE 104
Type de produit Combinaisons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627018009900D104
EAN / GTIN 7330509079867
Réf. fabricant 627018009900D104

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, 240 g/m²

Poches
Poches arrière, renforcées
Poche mètre
Poches latérales
Poches poitrine, une avec rabat et fermeture à bouton et une avec poche stylo

Détails
Couture d'entrejambe renforcée
Élastique réglable à la taille

Finition
Bout de manche réglable

Fermeture frontale
Glissoire métallique bidirectionnelle cachée

Description:

  • Protégez-vous de la saleté et des éclaboussures dans ce vêtement de travail qui présente des solutions de poche intelligentes et d'autres détails précieux, tels qu'une poche mètre pliante renforcée, un élastique réglable dans le dos, une fermeture éclair cachée à double sens et une couture d'entrejambe renforcée

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure