Plateau abrasif à lamelles 150 mm P 80 FS-CER, Con

Réf.: 626489000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626489000
EAN / GTIN 4007430280800
Réf. fabricant 626489000

Description

Description:

  • Plateau abrasif à lamelles de forme spéciale avec des lamelles arrondies vers le haut
  • Grâce à sa forme spéciale, convient particulièrement pour le travail des soudures d'angle ; travail plus rapide et plus efficace ; convient également pour le ponçage de grandes surfaces
  • Très bonnes performances abrasives et très longue durée d’utilisation grâce au grain céramique.
  • Ponçage à froid pour les matériaux qui conduisent mal la chaleur.
  • Pour le travail de l'acier et de l'acier inoxydable. Grâce à une résistance élevée, idéale pour le ponçage extrême tel que le traitement d’aciers à fort alliage, d’alliages de titane, d’alliages à base de nickel ou d’aciers chromés et chrome-nickel, ainsi que du laiton et du bronze.
  • Résultat de ponçage uniforme ; ponçage confortable avec très peu de vibrations
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.