Plateau abrasif à lamelles combiné 125 mm, grossier, meuleuse d'angle

Réf.: 626369000
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626369000
EAN / GTIN 4007430195500
Réf. fabricant 626369000

Description

Description:

  • Tissu abrasif en corindon supérieur de haute qualité, associé à d'excellentes fibres abrasives
  • De l'enlèvement de matière au ponçage fin en une seule étape de travail. Surface de ponçage très régulière avec bon enlèvement de matière
  • Pour le traitement de cordons de soudure, comme par exemple le ponçage ou l'avivage. Pour l'élimination de rayures légères et de dommages sur la pièce à usiner
  • Pour les travaux de ponçage, nettoyage et finition de l'acier inoxydable, de l'acier, des métaux légers et non ferreux, des alliages de titane
  • Vitesse de travail maximale : 80 m/sec.
  • Vitesse de rotation recommandée : 3000 tr/min.

Caractéristique(s):

  • Diamètre x alésage : 125 x 22,23 mm
  • Grain : grossier