Clé mâle coudée 6 pans, longue chromée, Hexagonal: 1,5mm

Réf.: 626090 1,5
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
676 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 1,5 mm
Longueur branche 82×16 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 626090 1,5
EAN / GTIN 7610733085224
Réf. fabricant 211.1,5

Description

Exécution:

Corps coudé suivant DIN ISO 2936 L, surfaces frontales usinées planes et chanfreinées. Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace).
Alliage spécial PB Swiss Tools, surface nickelée et chromée.