Tournevis pour Torx®, Profil Torx®: TX5

Réf.: 625500 TX5
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
216 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 367 TORX®
Profil Torx® TX5
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 130 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau lame Acier à outils de haute qualité
Matériau poignée Plastique antichocs avec zones souples intégrées
Surface chromé mat
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 625500 TX5
EAN / GTIN 4013288191342
Réf. fabricant 05028000001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche Kraftform avec zones souples intégrées. Lame en acier de haute qualité, surface chromée mate, embout noir.