Batterie enfichable Li-Power 12 V - 2,0 Ah

Réf.: 625438000
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
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625438000
EAN / GTIN 4007430254795
Réf. fabricant 625438000
Article hors catalogue L01760 2

Description

Description:

  • Gestion intelligente des batteries pour des batteries durables, garanties 3 ans
  • Surveillance électronique individuelle des cellules (ESCP) permanente lors du chargement, pour une durée de vie particulièrement longue
  • Pas d'effet mémoire
  • Possibilité de stockage prolongé n'occasionnant pratiquement aucune décharge
  • Excellentes caractéristiques de protection de l'environnement

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie : 2 Ah
  • Énergie : 24 Wh
  • Poids: 185 g
  • La tension du bloc batterie est de 12 V.