Disque de nettoyage en non-tissé 115 mm

Réf.: 624346000
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
Type de produit Non-tissé pour nettoyage brut

Numéros d’identification et classifications

Référence article 624346000
EAN / GTIN 4007430173737
Réf. fabricant 624346000

Description

Description:

  • Pour éliminer de fines couches de rouille, poncer de la peinture et du vernis sur du métal, nettoyer des cordons de soudure, les métaux non ferreux, le cuivre, l'aluminium et le laiton, poncer l'acier et structurer le bois.
  • Vitesse de travail maximale : 63 m/sec.
  • Vitesses de rotation recommandées avec Ø 115 mm : 2900 trs/min., Ø 125 mm : 2700 trs/min.