Disque fibre 125 mm P 80, CB

Réf.: 624221000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
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
Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 624221000
EAN / GTIN 4007430409683
Réf. fabricant 624221000

Description

Description:

  • Convient à une utilisation sur tous les métaux
  • Pour les travaux de ponçage grossiers et fins
  • Travail des cordons de soudure, dérouillage, ébarbage
  • Performance abrasive élevée et longévité élevée
  • Ponçage régulier
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
  • Meules en fibres à installer sur un plateau !

Caractéristique(s):

  • Diamètre x alésage : 125 x 22,23 mm
  • Taille du grain : P 80
  • Max. Vitesse : 12200 tr/min