25 feuilles abrasives auto-agrippantes 80 mm, assort., B+M, SXE

Réf.: 624060000
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
Type de produit Feuilles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 624060000
EAN / GTIN 4007430442833
Réf. fabricant 624060000

Description

Description:

  • Papier abrasif de qualité à poudrage des grains semi-ouvert et grande puissance d'enlèvement pour un ponçage homogène
  • Pour feuilles de placage, bois massif, polyester, tôles d'acier et d'acier inoxydable, métaux non ferreux, métaux légers
  • Pour le ponçage de façades et de parois latérales d'armoires en contreplaqué ou de parties de meubles plaqués avec arêtes jointes par colle thermofusible, le ponçage décoratif de tôles d'acier inoxydable, le ponçage de rectification et l'ébarbage de tôles découpées
  • Assortiment (10 x P 60, 10 x P 80, 5 x P 120)

Caractéristique(s):

  • Exécution : perforé (6 trous)
  • Diamètre: 80 mm
  • unité commerciale: 25