5 lames de scie sauteuse « metal premium » 66mm/progr.

Réf.: 623929000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623929000
EAN / GTIN 4007430144003
Réf. fabricant 623929000

Description

Description:

  • résistant à la rupture et d'une longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Version : meulée/ondulée
  • Epaisseur: 1 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type: T 118 BF
  • Matériau : BIM
  • Matériau adapté : tôles d'acier 2,5-6 mm / métaux non ferreux / lame de scie avec pointe d'immersion
  • Longueur utile: 66 mm
  • Description du produit : résistant à la rupture pour une longue durée de vie
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 1,9-2,3 mm/ 13-11 TPI/ progressif