5 lames de scie sauteuse « precision wood » 91 2,2 mm

Réf.: 623834000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623834000
EAN / GTIN 4061792179684
Réf. fabricant 623834000

Description

Description:

  • extrêmement robuste grâce à l'épaisseur élevée de la lame de scie
  • coupes angulaires précises

Caractéristique(s):

  • Version : meulée/conique
  • Epaisseur: 1,7 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type: T308BP
  • Matériau : HCS
  • Adaptation du matériau : des résultats de coupe parfaits et sans déchirure des deux côtés / pour les coupes rapides / résineux / pour les coupes à angle précis / extra épais / attention : désactiver la course du pendule !
  • Longueur utile: 91 mm
  • Unité de vente : 5
  • Pas des dents : 2,2/12 TPI mm