Kardangelenk 3/8″ 51 mm

Réf.: 6238140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cardan

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6238140
EAN / GTIN 4010886623817
Réf. fabricant 6238140
Article hors catalogue L60160 4434

Description

Description:

Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Acier GEDORE vanadium 31CrV3, poli, chromé

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/8″
  • Carré d'entraînement [métrique]: 10 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/8″
  • Longueur totale [mm]: 50 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé mat
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non