8 anneaux à polir de fibre tendre, 100x10 mm

Réf.: 623509000
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
Type de produit Meules en tissu

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623509000
EAN / GTIN 4007430148476
Réf. fabricant 623509000
Article hors catalogue L01750 1002

Description

Description:

  • Pour le lustrage brillant de tous les métaux, en combinaison avec la pâte abrasive bleue pour polir, 623524000
  • Vitesse de rotation maximale : 6100 tr/min. ; vitesse de rotation conseillée : 1900 tr/min.

Caractéristique(s):

  • Conception : souple
  • Largeur: 10 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Unité de vente : 8