Burin à asphalte SDS-max 400 x 90 mm

Réf.: 623384000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Largeur taillant 90 mm
Couleur gris
Sommaire pièce unique
Type de produit burin
Forme tête de frappe plat
Exécution tête trempées
Longueur totale 400 mm
Surface sans traitement
Matériau acier à outils spécial

Identification et classification

Référence article 623384000
EAN / GTIN 4007430137586
Réf. fabricant 623384000
Article hors catalogue L01750 634
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • L'acier trempé spécial et le traitement particulier de la surface permettent une longue durée d'utilisation et un travail productif.
  • Pour la construction routière et les travaux en terre dure, pour le perçage ou la réhabilitation en surface du bitume ou de sols durs. Ne convient pas au béton !

Caractéristique(s):

  • Longueur totale: 400 mm
  • Forme de burin : burins d'asphalte
  • Description du produit : l'acier trempé spécial et le traitement de surface spécial garantissent une longue durée de vie et un travail productif.
  • Largeur de coupe: 90 mm
  • unité commerciale: 1