Broche mécanique Ø 22,911 mm pour filetage de broche G 5/8″ / 14, 230 mm longueur, 5,4 mm filetage

Réf.: 623230
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Type de produit tête à aléser non spécifiée
Exécution outil acier plein
Dispositif d’équilibrage sans
Capacité de réglage réglage impossible

Identification et classification

Référence article 623230
EAN / GTIN 4021176074684
Réf. fabricant 623230
Article hors catalogue L80010 102
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le broche mécanique est le cœur de chaque extracteur KUKKO. Cela permet d'obtenir une force de traction maximale de 10 t. L'activation manuelle de la broche assure un contrôle sensible du processus d'extraction. Le filetage fin garantit également une transmission de force parfaite. Une pointe de centrage réversible permet une mise en place sécurisée de la broche, à la fois sur des surfaces lisses et lors des centrages.
  • Propriétés de glisse optimales dans le filetage grâce à un revêtement spécial
  • Idéale adaptation de la broche à l'arbre grâce à la pointe de centrage double

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 24 mm
  • Diamètre [mm]: 22,911 mm
  • Dimension du filetage de la tige: G 5/8″ / 14
  • Longueur totale de la broche [mm]: 230 mm
  • Longueur totale de la broche [inch]: 9 1/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Pas de vis [mm]: 14
  • Diamètre d'admission de l'extrémité de la broche [mm]: 12,5 mm
  • Mesure du filetage [mm]: 5,4 mm