Jeu de clés à douilles avec manche bimatière en Haptoprene®, Nombre de clés: 8

Réf.: 622156 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
433 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Fixer le prix 8 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de clés 8
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Poignée ergonomique Ergonomique, droit
Matériau manche Haptoprene® bimatière
Matériau lame Acier au chrome-vanadium
Surface lame Nickelé et chromé
Lame et manche amovibles non
Avec rallonge(s) non
Type de produit clé à douilles

Identification et classification

Référence article 622156 8
EAN / GTIN 4067263046615
Réf. fabricant 622156 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée. A partir de la réf.8, avec section 6 pans pour prise de clé.

Contenu:

1 clé à douilles de chaque 622152: Réf. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13