Clé à douille de roue

Réf.: 6220010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6220010
EAN / GTIN 4010886622001
Réf. fabricant 6220010
Article hors catalogue L60160 5082

Description

Description:

Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Veuillez commander séparément la broche rotative 27 D

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 400 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 34,5 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 34,5 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 40 mm
  • Ø de la tête 2 [mm]: 46 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Ouverture de clé [mm]: 27 x 32
  • Clé de serrage 1 [mm]: 27
  • Largeur de clé 2 [mm]: 32
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires