Kit de montage de ballast pour passages supérieurs de parapet

Réf.: 62180
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 62180
EAN / GTIN 4031405621800
Réf. fabricant 62180
Article hors catalogue L50140 2134
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Cadres en aluminium soudés avec poids en béton empilables
  • Pour le montage sur les passages supérieurs de parapet et le support sur les surfaces de toit
  • 1 jeu = 2 pièces
  • La pente des toits (jusqu'à 14° / 25%) peut être compensée
  • Peut être monté dans 2 directions
  • Avec masses de lestage de 4 x 12,5 kg
  • Avec Tapis de protection pour bâtiments pour la protection de surfaces de toit

Caractéristique(s):

  • Hauteur : 149 mm
  • Longueur : 450 mm
  • Matériau : Aluminium, béton
  • Installation requise : A monter avec un outil