Clé à tube double, Ouverture: 6X7mm

Réf.: 620502 6X7
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
670 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 6 mm
Ouverture de clé 2 7 mm
Longueur totale 105 mm
Perçage pour ⌀ béquille 4 mm
6 pans mâle (S) 9 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans; Prise de clé 6 pans
Procédé de fabrication forgée
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 620502 6X7
EAN / GTIN 4062406545680
Réf. fabricant 620502 6X7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgée avec tube hexagonal massif pour prise de clé et perçage transversal pour béquille. Très solide avec six pans creux très profonds pour boulons en saillie.

Norme:

Similaire à DIN 896 A.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.