{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Taille du moteur, carré femelle | 1/2 pouce | |
| Diamètre extérieur, pour vis TORX-PLUS® mâles | 28,5 mm | |
| Type de produit | douille | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage; avec rectification | |
| Longueur totale | 41,5 mm | |
| Transmission | carré femelle | |
| Entraînement de sortie | pour vis TORX-PLUS® mâles |
| Référence article | 6195070 | |
| EAN / GTIN | 4010886619506 | |
| Réf. fabricant | 6195070 | |
| Article hors catalogue | L60160 3664 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |