Pin de nettoyage du cérumen pour embouts auriculaires

Réf.: 6177101
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
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
Référence article 6177101
EAN / GTIN 4031101499703
Réf. fabricant 6177101
Article hors catalogue L01660 1519
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Pin noir avec boucle métallique
  • Idéal pour le nettoyage des protections auditives otoplastiques
  • Unité d’emballage: 10 pièces

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Il fournit
  • peut être commandé en remplacement

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Accessoires
  • Nom du produit: Pince à cérumen
  • Type de produit: Accessoires de nettoyage
  • Caractéristiques des accessoires: pour tous les otoplastiques uvex