Flexiamant 230 x 6,0 x 22,23 acier, SF 27

Réf.: 616572000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Sommaire 1 pc.
Diamètre 230 mm
Largeur disque T 6 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,23 mm
Vitesse de rotation recommandée max. 80 m/s
Vitesse de rotation max. 6 600 min-1
Support Fibres de verre
Référence fabricant Flexiamant; SF 27
Unité contenance pièce
Type de produit Disque de tronçonnage
Abrasif corindon normal (A)
Granulométrie (mesh) 24 mesh
Pour matériau acier
Groupe de matières Métal

Identification et classification

Référence article 616572000
EAN / GTIN 4007430402486
Réf. fabricant 616572000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Meule universelle pour le travail du métal
  • Dureté : moyenne
  • Capacité de coupe élevée et longévité élevée
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Version : décalage
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 230 x 6 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 6600 tr/min
  • Classe de qualité : a 24-N.