Meule boisseau 110/90 x 55 x 22,23 C 16 N, pierre

Réf.: 616171000
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
Type de produit Meules boisseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 616171000
EAN / GTIN 4007430400697
Réf. fabricant 616171000

Description

Description:

  • Pour les travaux grossiers, également pour la fonte
  • Liaison à base de résine synthétique
  • Bonne performance abrasive et bonne longévité
  • Ponçage de grandes surfaces en pierre
  • Convient également aux matériaux de moulage et aux métaux NF
  • Vitesse de travail maximale 50 m/sec.
  • Pour meuleuses d'angle de diamètre de meule de 180 et 230 mm
  • Dureté : mi-dure

Caractéristique(s):

  • Diamètre x épaisseur x alésage : 110 x 55 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 8600 tr/min