Clé polygonale double, fortement contre-coudée, phosphaté, Ouverture: 6X7mm

Réf.: 615900 6X7
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
144 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 6 mm
Ouverture de clé 2 7 mm
Longueur de clé L 167 mm
⌀ bague maximal D1 max 11 mm
⌀ bague maximal D2 max 12 mm
Surface phosphatée
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 615900 6X7
EAN / GTIN 4045197385338
Réf. fabricant 615900 6X7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.