Juego de llaves combinadas, versión larga, Cantidad de llaves: 9

Número de artículo: 614910 9
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de llaves Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo acodadas
Material acero al cromo-vanadio
Número de piezas 9 ud.
Superficie cromado/a
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Tipo de producto Llave
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos externos de doce lados
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 614910 9
EAN / GTIN 4045197461568
Número del fabricante 614910 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Volumen de suministro:

1 llave combinada n.° 614600 / 614200 / 614900: Tam. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24