• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Jeu de clés à fourche / clés à œil à cliquet, dans une pochette enroulable réversibles, coudées 15°, Nombre de clés: 5

Réf.: 614830 5
Remise
106,35 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 29 mars 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
197 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de clés 5
Ouverture 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm
Position de l'œil 15 degré
Angle d'ajustement 5 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Emballage Pochette enroulable
Dim. ouvertures de clés métrique
Avec tête pivotante non
Cliquet réversible oui
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 614830 5
EAN / GTIN 4045197218858
Réf. fabricant 614830 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d’ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Livraison:

1 clé de chaque 614820 dans les réf. 8; 10; 13; 16; 17.

Remarque(s):

Pochettes enroulables de rechange, voir 614835 / 614836.