Clé mixte, exécution extra longue, Ouverture: 17mm

Réf.: 614780 17
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
602 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution avec coude
Longueur totale L 280 mm
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Equerre 15
Procédé de fabrication forgeage
Ouverture, pour vis à six pans mâles 17 mm
Type de produit clé
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 614780 17
EAN / GTIN 4069515026123
Réf. fabricant 614780 17
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Côté œil courbé à 15°. Poignée à tige creuse ergonomique et maniable. Queue extra longue pour utilisations en profondeur. Convient particulièrement pour les vissages très résistants avec un couple élevé.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.