Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 6mm

Réf.: 614770 6
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
415 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 6 mm
Longueur de clé L 136 mm
Largeur mâchoires b 16,5 mm
Hauteur de mâchoire h1 3,9 mm
Hauteur de bague h2 7,6 mm
⌀ bague D 17,5 mm
Position de l'œil 0 degré
Nombre de dents 72
Angle d'ajustement 5 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Dim. ouvertures de clés métrique
Butée d'extrémité côté mâchoire non
Fonction de blocage côté mâchoire non
Avec tête pivotante non
Cliquet réversible non
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 614770 6
EAN / GTIN 4067263001058
Réf. fabricant 614770 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d’ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.