• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Article alternatif :

Jeux de clés mixtes, phosphaté, Nombre de clés: 9

Réf.: 613910 9
Remise
39,90 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution avec coude
Matériau acier au chrome-vanadium
Nombre de pièces 9 pc.
Surface avec phosphaté
Norme DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Equerre 15
Procédé de fabrication forgeage
Nombre d’outils 9
Type de produit clé
Jeu/Kit oui
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à douze pans mâles
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 613910 9
EAN / GTIN 4045197385284
Réf. fabricant 613910 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Livraison:

1 clé mixte de chaque 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Réf. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19