Manomètre, calibré CTE, ISO, 250 mm, classe K, céramique

Réf.: 613805-01B
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
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613805-01B
EAN / GTIN 4946368558042
Réf. fabricant 613805-01B
Article hors catalogue L40010 15410

Description

Description:

Blocs de jauge avec un coefficient de dilatation thermique calibré. Les cales de jauge vous offrent les avantages suivants: Mitutoyo propose des cales de jauge (acier et céramique) de qualité supérieure, supérieures aux classes K. Les blocs de jauge ont un coefficient de dilatation thermique calibré avec précision, mesuré avec un interféromètre laser bilatéral de haute précision (DFI). Chaque bloc de jauge a été mesuré avec un interféromètre de bloc de jauge de haute précision (GBI). Incertitude de mesure du coefficient de dilatation thermique: 0,035 x 10 -6 / K (k = 2). Incertitude de mesure de la mesure de longueur: 30 nm (k = 2), pour des blocs étalons de 100 mm.

Caractéristique(s):

Précision : DIN EN ISO 3650, classe K
Contenu de la livraison : Dans une boîte en bois