PowerMaxx MT 12 Outil multifonctions sans fil

Réf.: 613089510
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
Type de produit Machines oscillantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613089510
EAN / GTIN 4061792227507
Réf. fabricant 613089510
Article hors catalogue L01750 499

Description

Description:

  • Outil multifonctions sans fil oscillant haute performance, aussi efficace qu’une machine filaire
  • Indispensable dans le domaine de l'aménagement intérieur pour le sciage, le ponçage, le grattage et le rabotage des matériaux les plus divers
  • Porte-outil pour une compatibilité maximale avec les accessoires OIS, Starlock et autres
  • Design épuré et surface Softgrip antidérapante pour une prise en main optimale
  • LED très lumineux pour une bonne visibilité de la zone de travail

    Équipement standard
  • Lame de scie plongeante 34 mm BiM (bois + métal), Lame de scie plongeante 35 mm HCS (bois), Lame de scie à segments 87 mm HCS (bois), Lame de grattoir rigide 52 mm HCS, Lame de scie plongeante 34 mm BiM (métal), Lame de scie à segments 89 mm en carbure (carrelage), Patin triangulaire 78 mm carbure (carrelage), Patin triangulaire 93 mm à bande auto-agrippante, 5 feuilles abrasives auto-agrippantes 93 mm P 80, 5 feuilles abrasives auto-agrippantes 93 mm P 120, 2 batteries Li-Power (12 V/2,0 Ah), Chargeur SC 30, metaBOX 145

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 2 Ah
  • tension batterie: 12 V
  • Type de batterie: Li-Power
  • Poids avec batterie: 1 kg
  • Poids sans batterie: 0.8 kg
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Poncer des surfaces: 5.4 m/s²
  • Angle d'oscillation gauche/droite: 1.6 °
  • Sciage avec une lame de scie à segments: 6.5 m/s²
  • Sciage avec une lame de scie plongeante: 7.2 m/s²
  • Grattage: 3.9 m/s²
  • Plateau abrasif, dimension de coin à coin: 93 mm
  • Vitesse d’oscillation en marche à vide: 5000 - 18000 /min
  • Porte-outil: Compatible OIS / Starlock