Jeu de tournevis 1/2″ 17 pcs intérieur extérieur TX

Réf.: 6129520
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 6129520
EAN / GTIN 4010886612958
Réf. fabricant 6129520
Article hors catalogue L60160 178
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

En coffret en tôle d'acier bleu GEDORE
Dimensions : 320 x 210 x 55 mm

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Version: dans le coffret bleu en tôle d'acier GEDORE
  • Largeur totale [mm]: 210 mm
  • Profondeur totale [mm]: 55 mm
  • Longueur totale [mm]: 320 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non